Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom 110 SC DECT Bundle DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snom 110 SC DECT Bundle DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom 110 SC DECT Bundle DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom 110 SC DECT Bundle DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Snom 110 SC DECT Bundle DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-53-9300
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004610
EAN/GTIN:
     4260059583985
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Das ideale DECT Bundle aus Snom M110 SC und Snom M10 SC für SOHO und KMU Das Snom M110 SC DECT Bundle ist eine perfekt "Ready to go" Lösung für den KMU-Bereich. Das Bundle besteht aus der DECT Basis, Snom M100 SC und einem Mobilteil Snom M10 SC. Infos zum Snom M100 SC: (DECT Basis) Das Snom-eigene "Shared Call Emulation"-Feature ermöglicht verteiltes Anrufmanagement auf allen verbundenen M10 SC, ganz ohne Programmierkenntnisse und unabhängig vom PBX-Anbieter. Die Inbetriebnahme und Wartung kann sowohl über die Weboberfläche als auch automatisch durch Provisionierung erfolgen. Softwareaktualisierungen der M10 SC werden über die DECT Schnittstelle durchgeführt (OTA), wodurch ein stabiler Betrieb des Systems gewährleistet wird. Die Snom M100 SC DECT Basien lassen sich via PoE-Switch mit Strom versorgen. Infos zum Snom M10 SC: (DECT Mobilteil) Das Snom M10 SC kombiniert elementare Anruffunktionen, z. B. das Halten oder Weiterleiten von Gesprächen mit glasklarer Audioqualität. Das moderne DECT Mobilteil überzeugt durch ein großes Display und eine hintergrundbeleuchtete Tastatur. Bis zu 9 Stunden Gesprächszeit bzw. eine Woche Stand-by-Zeit können dank des leistungsstarken Akkus erreicht werden. Die 4 LED-Funktionstasten sind frei programmierbar, u.a. können Anrufe, dank des Snom eigenen "Shared Call Emulation"-Features VoIP-Anbieter-unabhängig auf mehreren Snom M10 SC geteilt verwaltet werden. In Kombination mit der Snom M100 SC Basis können bis zu zehn Snom M10 SC angemeldet sein und bis zu 6 SIP-Telefonate gleichzeitig führen.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sonstige Funktionen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4 / IPv6: Static, PPPoe, DHCP, LLDP-MED, HTTP, FTP, TFTP, SNTP, NAT
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SRTP, TLS
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
90 x 65 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
49 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
195 g
Abmessungen Basis
151 x 42.4 x 116 mm
Gewicht der Basis
227 g
Multimedia
Sprachcodec
G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726, G.729ab, iLBC
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
29
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Gesprächszeit
9 h
Bereitschaftszeit
168 h
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 75,29*
€ 78,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,35*
€ 78,78*
4 Tage
3
pro Stück
€ 6,00*
ab € 75,83*
€ 79,32*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 76,24*
€ 79,74*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 77,18*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.