Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 3882232 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
URSUS 3882232 Karton 10 Blätter 300 g/m²
URSUS 3882232 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100695205
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     3882232
EAN/GTIN:
     4008525185178
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
Das URSUS®-Fotokaton ist in 10 Bogen der Größe 50 x 70 cm mit einer Auswahl aus in 60 Farben erhältlich. Der durchgefärbte Fotokarton in der Stärke von 300 g/m² hat eine hohe Farbbrillanz und zeichnet sich durch eine hohe Lichtbeständigkeit aus. Fotokarton wird für die Fotoalbum Gestaltung oder das Scrapbooking und für zahlreiche Akzente beim Basteln eingesetzt. Fotokarton ist aus Frischzellulose hergestellt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 0,80* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.