Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 6530090 Handwerkdraht Handwerk-Rohrreiniger 10 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 6530090 Handwerkdraht Handwerk-Rohrreiniger 10 Stück(e)
URSUS 6530090 Handwerkdraht Handwerk-Rohrreiniger 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100694853
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     6530090
EAN/GTIN:
     4008525075981
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handwerk-Rohrreiniger
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Durchmesser
9 mm
Weitere Suchbegriffe: chenille-draht schwarz, chenille draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.