Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renz Ring Wire Elemente A4, 9,5 mm Ø, 75 Blatt, Schwarz, 100 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Renz Ring Wire Elemente A4, 9,5 mm Ø, 75 Blatt, Schwarz, 100 Stk
Renz Ring Wire Elemente A4, 9,5 mm Ø, 75 Blatt, Schwarz, 100 Stk
Artikel-Nr.:
     273-REZ310950134
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     310950134
EAN/GTIN:
     4029126104306
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bindedraht
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
75 Blätter
Format
A4
Anzahl Ringe
34
Ring-Stellplatz
3:1
Einheit
Box
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 14,42*
€ 21,39*
30 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 13,92*
€ 21,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,27*
€ 46,68*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,39*
€ 25,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,94*
€ 24,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.