Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
PanzerGlass ® Dislayschutz Google Pixel 6a
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100325951
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     4770
EAN/GTIN:
     5711724047701
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem kratz- und stoßfesten Schutzglas von PanzerGlass™ ist das Display Deines Smartphone verlässlich vor Schäden geschützt, die bei Stürzen oder Stößen entstehen können.


Die spezielle Beschichtung des Schutzglases ist wischfest, reduziert Fingerabdrücke und Flecken und wirkt antibakteriell. Auf diese Weise werden bis zu 99,99% der häufigsten Oberflächenbakterien eliminiert. Das Displayschutzglas von PanzerGlass™ kann schnell und einfach installiert werden. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, selbst wenn das Smartphone einmal auf harten Boden fällt.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
143.62 x 64.11 mm
Dicke
0.52 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
12 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
54 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Rahmentyp
Vollformat
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Google - Astro
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.