Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
EIGER EGPE00151 Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100022954
Hersteller:
     EIGER
Herst.-Nr.:
     EGPE00151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Silikon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (2021)
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Schultergurt
Ja
Handschlaufe
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.