Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Severin MW 7899 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 20 l 700 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100002638
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     MW 7899
EAN/GTIN:
     4008146038655
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
10499 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
11601 g
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
700 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Timer
Ja
Alarm
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.