Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieblock 9V Lithium 1300 mAh für Betriebstemperaturen bis 80°Celsius


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-923099
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     923099
EAN/GTIN:
     4013364274686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
9 V E - Blockbatterie, Lithium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
9 V E-Blockbatterie, Lithium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 lithium, 9v block e-block 6lr61, AC-Korrosion, Abgrenzeinheit, Energietechnik, Hochspannungsbeeinflussung, KKS, Pipeline, Rohrleitung, Spannungsgesteuerter Kurzschließer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,35*
€ 50,397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.