Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erddrahtleiste für LSA-Anschlusstechnik für 38 Drähte oder Schirmungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-907993
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     907993
EAN/GTIN:
     4013364048584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LSA Erdungsleiste
lsa erdungsleiste
Baureihe 2 für LSA-Anschlusstechnik zum Anschluss von bis zu 38 Erdbeidrähten oder unbeschalteten Signaladern. Mit Erddraht und Ringkabelschuh M4.
Weitere Informationen:
Erdung über:
Erdungsleitung mit Ringkabelschuh M4
Leiterdurchmesser eindrähtig:
0,40-0,80
Leiterdurchmesser mit Isolation:
0,70-1,50
Kontaktierungshäufigkeit ≤ 0,65 mm Leiterdurchmesser:
> 50 x
Kontaktierungshäufigkeit 0,8 mm Leiterdurchmesser:
≤ 50 x
Kontaktwerkstoff:
Sondermessing
Kontaktoberfläche:
Silber
Flammschutz:
UL 94 VO
Isolationswiderstand:
5x 10.000 MOhm
Durchgangswiderstand Schneidklemme:
< 10 mOhm
Spannungsfestigkeit:
2 kV / 50 Hz
Farbe:
rot ●
Weitere Suchbegriffe: Ableiter, Ableiter für LSA-Technik, Anlegewerkzeug, Anschlussleiste, Erddrahtleiste, Informationstechnik, LSA-Technik, Montagebügel, Rangiermodul, Trennleiste
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.