Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumgehäuse Aufputz IP65 mit Hutschiene B 100 H200 T 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     CHNJA-906055
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     906055
EAN/GTIN:
     4013364071513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aluminiumgehäuse Aufputz IP65 für den Einbau von Hutschienengeräten. Mit 2 Messingverschraubungen M20. B160/H100/T85mm
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP 65
Montage auf:
Wand
Abmessungen:
100 x 200 x 81
Einbauraum:
5 TE
Gehäusewerkstoff:
Al
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Modulgehäuse, Hutschienen-Gehäuse, Leergehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse dehn, ATEX, EMV, Erdung, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Gehäuse, Informationstechnik, Montageset, Schirmanschlusstechnik und Einbaugehäuse, Schutzleiterklemme, Wandmontage
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,85*
€ 150,952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.