Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seil 10mm 7x19x0,68mm NIRO (V4A) R 100m +/-5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-850010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     850010
EAN/GTIN:
     4013364129634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Edelstahlseil
Edelstahlseil für den Potentialausgleich.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
42
Seilaufbau Anzahl x Ø Draht:
[7x] 19 x ca. 0,68
Werkstoff:
NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.:
1.4571 / 1.4404
ASTM / AISI::
316Ti / 316L
Durchmesser Ø Außen:
10
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Zugefestigkeit:
1570
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
1,5
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Seile > Seile > Niro
Weitere Suchbegriffe: edelstahlseil dehn, edelstahlseil, drahtseil ø10, Blitzschutz, Blitzschutzanlage, EN 62561-2, Edelstahl, Erdungsanlage, Getrennte Fangeinrichtung, Kupfer, Kurzschlussstrom, Leitungen, NIRO, Potentialausgleich, Schaltanlagen, Trafostation, Transformator-Station, Umspannwerk, V4A, verzinkt, verzinnt, Äusserer Blitzschutz, Überspannen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.682,61*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 26,8261* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.784,20*
€ 3.313,198
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.770,09*
€ 3.296,4071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.710,84*
€ 3.225,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.682,61*
€ 3.192,3059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.