Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdüse B 210/L 255 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785223
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785223
EAN/GTIN:
     4013364098183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Ausrüstung zum Reinigen
Produkte zum Schutz beim Arbeiten u...
Düse 210 mm Düsenbreite. Einzelteil für Reinigungsset MS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40
Gesamtlänge:
255
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,29*
€ 219,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.