Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdüse B 60/L 260 mm f. Trockenreinigungsset MS -36kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-785220
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785220
EAN/GTIN:
     4013364087750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutz
Arbeitsschutz / Störlichtbogenschut...
Ausrüstung zum Reinigen
Produkte zum Schutz beim Arbeiten u...
Düse 55 mm Düsenbreite. Einzelteil für Reinigungsset MS.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40
Gesamtlänge:
200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Spannung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.