Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE-Anschlussklemme St/tZn f. D 20-30mm f. Rd 8-12.5mm Fl -40mm Seile 50-95mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-610010
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     610010
EAN/GTIN:
     4013364022010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bitzstromtragfähig
Blitzschutz
Blitzstromgeprüft
EN 62561-1
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1, zum Kreuz- und Parallelanschluss von Rundleitern, Flachbändern oder Seilen an Tiefenerdern. Ausführung für Tiefenerder Ø20-30 mm, mit vier Schrauben M10.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Für Tiefenerder Ø:
20-30
Klemmbereich Rd / Fl:
8-12,5 / -40
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil):
50-95
Schraube:
di M10 x 55
Werkstoff Schraube / Mutter:
NIRO
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
18
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.