Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannkopf f. Endlos-Spannband 25x0,3mm m. Anschluss Rd 1x10mm od. 2x6-8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-540199
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     540199
EAN/GTIN:
     4013364304741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannkopf
dehn+söhne spannkopf
spannkopf
Bandrohrschelle gegen selbstlockern gesischert, nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung Spannkopf separat, zum Anschluss von 1 Leiter Rd D10 mm oder 1-2 Leiter Rd D6-8 mm oder 4-50 mm² (ein- / mehrdrähtig).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NIRO
Schraube:
di M8 x 20
Werkstoff Schraube:
NIRO
Anschluss Rd:
1 x 10 mm / 1-2 x 6-8
Anschluss (ein- / mehrdrähtig):
4-50
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bandrohrschellen für Ex-Bereiche, Blitzschutz, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,557
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.