Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 50mm² L22mm Cu/galSn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-444050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     444050
EAN/GTIN:
     4013364291218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 50qmm
Aderendhülse zur sicheren Fixierung des Aluminiumseils mit einem Querschnitt von 50 mm² (Art.-Nr. 840 050).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Cu/Sn
Querschnitt:
50
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Anschlusselement, Befestigungs-Set, Blitzschutz, HVI power Leitung, HVI-Blitzschutz, Hochspannungsfest, Isoliert, PA-Anschluss, Potentialausgleich, Trennungsabstand, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (€ 7,20* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.