Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressverbinder AL D16mm auf D16mm Stab


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-419761
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     419761
EAN/GTIN:
     4013364506367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Pressverbinder aus Al zum Verbinden von zwei Prellleitern Ø16 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Al
Verbindung Prellleiter / Prellleiter:
Ø16 mm / Ø16 mm
Außendurchmesser:
32
Innendurchmesser:
17
Länge:
143
Presseinsatz:
siehe EBS Zeichnung
Presskraft nach:
3 Ebgw 05.30
DB Nr.:
1449223
DB Zeichnungs-Nr.:
4 EBS 15.03.43
Normenbezug:
Ril 997.0204/0205
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leitungshalter dehn, quetschverbinder, leitungshalter 16 mm, Bahn, Bahnerdung, Bahnerdung errichten, Bahnerdung planen, Bahnerdungskabel, Bahnerdungsleitung, Blitzschutz, Erdungskabel, Erdungsmaterial für Bahntechnik, Gabionen, Glockenkabelschuh, Kabel, Kabelschuh, LSW, Lärmschutzwand, Oberleitung, Oberleitungsbruch, Oberleitungskurzschluss, Parallelhalter, Parallelverbinder, Prelldraht, Prellleiter, Press, Pressverbinder, Rückstromführung, Stabmattenzäune, Steingabionen, Verbinder, Winkelhalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,75001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (€ 12,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,10*
€ 45,339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,75001*
€ 42,54251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.