Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 16-22mm m. Klemmbock f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-339100
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339100
EAN/GTIN:
     4013364092068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Klemmbock, Leitungsführung längs.
Weitere Informationen:
Klemmbereich Wulst:
16-22
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd:
8-10
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Breite:
40
Schraube:
di M8 x 60
Werkstoff Schraube:
NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
= / & *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Einschrauben, Klemmbock, Klemmen, Rundleiter, Verbinder, Verbindungsbauteile, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,154
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.