Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrinnenklemme St/tZn f. Wulst 16-22mm m. Doppelüberleger f. Rd 8-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-339050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     339050
EAN/GTIN:
     4013364096257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachrinnen-Erdklemme
Dachrinnen-Erdungsklemme
Dachrinnenklemme
Rinnenklemme
Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer.
Weitere Informationen:
Bauteilschutz:
Dt.Pat. Nr. P 38 35 245.1
Klemmbereich Wulst:
16-22
Werkstoff Klemme:
St/tZn
Klemmbereich Rd:
8-10
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Breite / Materialstärke:
40 / 2
Schraube:
di M8 x 20 / 25
Werkstoff Schraube:
St/tZn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs):
& *)
Normenbezug:
DIN EN 62561-1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, längs, quer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,916
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.