| |
|
| Artikel-Nr.: CHNJA-338000 Herst.-Nr.: 338000 EAN/GTIN: 4013364024847 |
| | |
|
| | |
| Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 40 mm. Weitere Informationen: | | Klemmbereich Wulst: | 13-25 | Werkstoff Klemme: | St/tZn | Klemmbereich Rd: | 7-10 | Werkstoff Überleger: | St/tZn | Breite / Materialstärke: | 40 / 3 | Schraube: | dj M6 x 16 / M6 x 10 | Werkstoff Schraube: | NIRO | Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): | & *) | Normenbezug: | DIN EN 62561-1 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ganzstahlzwinge, Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, dachrinnenklemme dehn, dachrinnen erdungsklemme, Aluminium, Bi-Metall, Bitzstromtragfähig, Blitzschutz, Blitzstromgeprüft, Cupal, Dach, Dachrinne, Doppelüberleger, EN 62561-1, Edelstahl, Klemmbock, Klemmen, Kupfer, NIRO, Rundleiter, V2A, Verbinder, Verbindungsbauteile, Zweischrauben, Zweischrauben-Überleger, längs, quer, verzinkt, Äusserer Blitzschutz |
| | |
| |