Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter St/tZn gerade Ausführung L 280mm f. Rd 8-10mm Fl - 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-290002
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     290002
EAN/GTIN:
     4013364027893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandskralle
Bauteile für Fundamenterder
Blitzschutz
Fundamenterder
Abstandshalter zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle, mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters. Ausführung gerade.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
St/tZn
Aufnahme Fl:
40
Aufnahme Rd:
8-10
Länge:
280
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,321
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.