Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter NIRO f. Fl 30mm/Rd 6-10mm m. Holzschraube u. K-Dübel D 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-274230
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     274230
EAN/GTIN:
     4013364130456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Metalldübel
Flachbandhalter DEHNhold mit geschlitztem Überleger, zum Befestigen von Flachleitern. Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu, feste Leitungsführung. Ausführung vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff Leitungshalter:
NIRO
Leitungshalter Aufnahme Fl:
30 x 3,5
Leitungshalter Aufnahme Rd:
6-10
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Gewinde Leitungshalter:
M8
Leitungsführung:
fest
Schraube:
ak 5 x 50
Kunststoffdübel:
Ø8 x 40
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, metalldübel m8, Blitzschutz, Flachbandhalter, Wandleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,392
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.