Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Rahmendübel 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-273741
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     273741
EAN/GTIN:
     4013364096721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Metalldübel
Rahmendübel
leitungshalter dehn
Leitungshalter zum Befestigen von Ableitungen an Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitunghalter Modell:
Zweischrauben-Überleger
Klemmlänge:
100
Gesamtlänge:
180
Leitungshalter Aufnahme Rd:
7-10
Werkstoff Unterteil:
ZG
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Leitungsführung:
fest
Leitungshalter Schraube:
dm M6 x 16
Schraube Dübel:
bl (TX40) 7 x 180
Länge:
180
Bohrung Ø:
10
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rahmendübel, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,891
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.