Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter m. Abdeckbund ZG f. Rd 7-10mm St/tZn m. Rahmendübel 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-273740
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     273740
EAN/GTIN:
     4013364096714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Metalldübel
Leitungshalter zum Befestigen von Ableitungen an Wänden mit Wärmedämm-Verbundsystem. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger und fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitunghalter Modell:
Zweischrauben-Überleger
Klemmlänge:
70
Gesamtlänge:
140
Leitungshalter Aufnahme Rd:
7-10
Werkstoff Unterteil:
ZG
Werkstoff Überleger:
St/tZn
Bauhöhe Leitungshalter:
20
Leitungsführung:
fest
Leitungshalter Schraube:
dm M6 x 16
Schraube Dübel:
bl (TX40) 7 x 140
Länge:
140
Bohrung Ø:
10
Normenbezug:
DIN EN 62561-4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rahmendübel, dachleitungshalter dehn, rahmendübel, Blitzschutz, Rundleitungshalter, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.