Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste mit Schaft 50x15x12,5-6x30 DW EA0,3 mm PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-917186
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     917186
EAN/GTIN:
     9003179171862
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Die PREMIUM Rundschaftbürsten für den Geradschleifer sind besonders für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Edelstahl geeignet. Die Zusammensetzung prädestiniert das Werkzeug für unterschiedlichste Aufgaben auf Edelstahl. Ob zum Entfernen von Rost, dem Säubern von Schweißnähten oder zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung, diese Hochleistungs-Bürste kann universell eingesetzt werden. Sie können aus unterschiedlichen Ausführungen wählen: zwischen empfindlich (DW - gewellt) zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen und grob (DZ - gezopft) für die Schweißnahtbearbeitung oder zum Entfernen von Zunder und Lack. Die EA-Versionen der gewellten DW-Bürsten besteht aus rostfreiem, säurefestem Stahldraht.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Aufgrund ihrer Form besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Rostfreier, säurefester Stahldraht EA

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW zum Entrosten, Reinigen, Glätten, Polieren, Mattieren und Aufrauen
  • Gezopfter Draht DZ für die Schweißnahtbearbeitung und zum Entfernen von Zunder und Lack

Besonderheiten:
  • Unterschiedliche Drahtformen
  • Beste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Geradschleifer
Bruttogewicht:
0.09 kg
D x L x H - GE x I:
50 x 15 x 12,5 - 6 x 30 mm
Durchmesser:
50 mm
Form:
52R DW SCHAFTRUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.087 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
EA 0,3 mm INOX
Staerke:
15 mm
UNSPSC:
31191510
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8003
EAN-Code Verpackung:
9009019171863
Weitere Suchbegriffe: rundbürste a2 70mm, rundbürste, rundbürste edelstahl, Rundschleifbürsten, Drahtbürsten, entfernen, säubern, Oberflächenbearbeitung, Feinbearbeitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 325 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 450 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.