Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Kegelbürste 100x20xM14 gewellter Draht E0,3 mm PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-896260
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     896260
EAN/GTIN:
     9003178962607
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste edelstahl
kegelbürste
Die PREMIUM Kegelbürsten für den Winkelschleifer sind aufgrund ihrer Form die perfekte Lösung für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Edelstahl. Je nach Drahtart erhalten Sie von Tyrolit die passende Bürste für Ihren Arbeitseinsatz. So verwenden Sie gezopfte Bürsten zur Oberflächenvorbereitung und zum Entfernen von Rost, Zunder und Betonresten. Bürsten mit gewelltem Draht können Sie ebenfalls zur Reinigung verwenden, diese Spezifikation glänzt aber vor allem bei der Feinbearbeitung. Zusätzlich stellt die Säuberung von Schweißnähten für diese Kegelbürsten keine Herausforderung dar. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl wird ein Rosten des Werkstücks verhindert.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Aufgrund ihrer Form besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Höchste Standzeiten
  • Für schwer zugängliche Stellen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.22 kg
D x L x GE:
100 x 20 x M14 mm
Durchmesser:
100 mm
Form:
28K DW KEGELBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.18 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,3 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8002
EAN-Code Verpackung:
9009018962608
Weitere Suchbegriffe: Stahl-Kegelbürsten, Stahldraht-Kegelbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.