Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfbürste 125x35xM14 gewellter Draht S0,3 mm PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-896250
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     896250
EAN/GTIN:
     9003178962508
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
bürstenscheibe zopf
Die PREMIUM Topfbürste für den Winkelschleifer eignet sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Stahlflächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit verfügbar

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Speziell für große Flächen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.618 kg
D x L x GE:
125 x 35 x M14 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.618 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
S 0,3 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8002
EAN-Code Verpackung:
9009018962509
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste stahl, Topfschleifbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, säubern, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung, entgraten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.