Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 125x24x36x20 DW E0,3 mm PREMIUM Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-896113
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     896113
EAN/GTIN:
     9003178961136
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 125mm inox
rundbürste
Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Edelstahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl. Zusätzlich entgraten Sie damit effizient unterschiedlichste Werkstücke, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind. Der gewellte Draht (DW) aus hochwertigem Edelstahl verhindert ein Rosten des Werkstücks und erledigt Aufgaben wie Feinbearbeitung, Polieren und Mattieren mit Leichtigkeit.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Edelstahl

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl verhindert Rosten des Werkstücks

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW zum Entfernen von Farbe und Rost, sowie zum Feinbearbeiten, Polieren und Mattieren

Besonderheiten:
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.369 kg
D x B x L x H:
125 x 24 x 36 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1R DW RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.369 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
E 0,3 mm
Staerke:
24 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Edelstahl
Warengruppe:
ABH8001
EAN-Code Verpackung:
9009018961137
Weitere Suchbegriffe: rundbürste edelstahl, Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.