Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rundbürste 125x24x36x20 DW S0,3 mm PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-896111
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     896111
EAN/GTIN:
     9003178961112
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm
rundbürste
Die PREMIUM Rundbürsten für den Schleifbock sind die perfekte Lösung für genaue, schnelle und laufruhige Schleifarbeiten auf Stahl. Die Hochleistungs-Bürsten bieten höchste Standzeiten und unterstützen Sie bei anspruchsvollen Arbeiten wie dem Entfernen von Farbe, Rost und Lack, sowie bei der Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl. Zusätzlich erledigen Sie damit effizient Entgratungsarbeiten, wodurch die Rundbürsten von Tyrolit bei einer Vielzahl von Aufgaben universell einsetzbar sind.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Entgraten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Vorteile:
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für leichte Verunreinigungen und zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Höchste Standzeiten
  • Schnelles und laufruhiges Arbeiten
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Schleifbock
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.298 kg
D x B x L x H:
125 x 24 x 36 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
1R DW RUNDBÜRSTEN
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.298 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
S 0,3 mm
Staerke:
24 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8001
EAN-Code Verpackung:
9009018961113
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl, Stahl-Rundbürsten, Stahldraht-Rundbürsten, Drahtbürsten, bürsten, reinigen, Stahlbearbeitung, Rostentferung, säubern, Säuberung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.