Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Schleifband 75x2000 ZA120 PC X JTS PREMIUM Stahl/Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-706466
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     706466
EAN/GTIN:
     9003177064661
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Das strapazierfähige Mischgewebe der PREMIUM ZA-P41 PC X Bänder wurde speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen entwickelt. Durch die Verwendung von hartem Zirkonium sind diese Bänder ideal für sehr hohen Druck geeignet und liefern überdurchschnittliche Abtragsleistungen. Aktive Kühlmittel in der Bindung reduzieren die Wärmeentwicklung während des Schleifens. Eine Besonderheit dieser Tyrolit Bänder ist, dass sie auch bei Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser verwendet werden können und dennoch beste Ergebnisse liefern.

Anwendungen:
  • Für anspruchsvolle Anwendungen auf Stahl und Nichteisenmetallen
  • Insbesondere auch für Nassanwendungen mit Öl, Emulsion oder Wasser

Vorteile:
  • Hervorragende Abtragsleistung und ideal für die Bearbeitung mit hohem Druck durch die Verwendung von hartem Zirkonium
  • Geringe Wärmeentwicklung während des Schleifens dank aktivem Kühlmittel in der Bindung
  • Strapazierfähiges Mischgewebe für einen robusten Aufbau der Bänder
  • Korngrößen 24, 36 und 100 auf Anfrage erhältlich

Wir empfehlen:
  • Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
  • Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Hervorragende Abtragsleistung
  • Geringe Wärmeentwicklung
  • Äußerst strapazierfähig
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Stand-Bandschleifer
Bohrung:
2000 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
Form:
Gewebe Band
Herkunftsland:
FR
Korngroesse:
120
Nettogewicht:
0.18 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
ZA-P41 PC X JTS ZA120
Staerke:
75 mm
UNSPSC:
31191501
Ursprungsbundesland:
67
W x C:
75 x 2000 mm
Werkstoffeignung:
Stahl;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
SSYB4
EAN-Code Verpackung:
9009017064662
Weitere Suchbegriffe: schleifband zirkonkorund 75x2000mm, endlos schleifband, endlos-schleifband 75x2000, Schleifbänder, Schleifgürtel, Schleifbandrolle, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.