Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Startec-Basic Schleifteller Nassschliff 125x25x20 mm B76 B Stahl/HSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-495027
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     495027
EAN/GTIN:
     9003174950271
Suchbegriffe:
Nassschliff
schleifen
CNC-Schleifscheibe für Werkzeug
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Schleifscheibensätze für Komplettbearbeitung in Diamant-Korngrößenbereich D126 - D54. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.

Anwendungen:
  • Für den Nassschliff sämtlicher spanabhebender Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser

Vorteile:
  • Für Nassschliff
  • Hohe Standzeiten
  • Kühler Schliff

Besonderheiten:
  • Speziell für den Nassschliff
  • Höchste Standzeiten
  • Kühler Schliff
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bohrung:
20 mm
Bruttogewicht:
0.6 kg
D x T x H:
125 x 25 x 20 mm
Durchmesser:
125 mm
Form:
12V9 SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Korngroesse:
76
Nettogewicht:
0.281 kg
Spezifikation:
2 - 10
Staerke:
25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
T
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
DPD50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,69*
€ 207,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.