Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Rohrbürste mit Außengewinde 25xW1/2-150 S0,25 PREMIUM Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34203601
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34203601
EAN/GTIN:
     9003172000480
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürste stahl
rohrbürste
Die PREMIUM Rohrbürsten mit Außengewinde können mit einem Adapter verlängert bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden. Dadurch eignen sie sich besonders für die Reinigung von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern aus Stahl. Außerdem kann dieses Werkzeug für das Entgraten von Querbohrungen oder dem Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen eingesetzt werden.

Anwendungen:
  • Zur Bearbeitung von Stahl
  • Besonders zum Reinigen von Rohren, Gitterrosten, Muffen und Zylindern, zum Entgraten von Querbohrungen sowie zum Regulieren von Strömungsgeschwindigkeiten in Rohrleitungssystemen geeignet

Vorteile:
  • Mit ihrem Außengewinde können diese Bürsten mit einem Adapter verlängert werden bzw. auch auf Maschinen eingesetzt werden

Besonderheiten:
  • Leicht verlängerbar
  • Für den Einsatz auf Maschinen
  • Vielseitig einsetzbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
100 mm
Bruttogewicht:
0.065 kg
D x GE - I:
25 x W1/2 - 150 mm
Durchmesser:
25 mm
Form:
18ROG DG ROHRBÜRSTEN
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
0.065 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
S 0,25 mm
UNSPSC:
31191506
Ursprungsbundesland:
Sachsen-Anhalt
Werkstoffeignung:
Stahl
Warengruppe:
ABH8004
EAN-Code Verpackung:
9009010047488
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste ø25, Handbürsten, Drahtbürsten, bürsten, Reinigungsbürsten, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 180 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.