Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Topfbürste 80x25xM14 gewellter Draht M0,3 mm PREMIUM Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34042515
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34042515
EAN/GTIN:
     9003170022910
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste messing gewellt
Die PREMIUM Topfbürsten für den Winkelschleifer eignen sich perfekt für höchst effiziente Arbeiten auf großen Flächen. Beste Standzeiten und beeindruckende Ergebnisse sind Ihnen mit diesem Produkt sicher. Die Topfbürsten eignen sich zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen. Zusätzlich kann das Werkzeug für die Säuberung von Schweißnähten verwendet werden. Die Bürsten sind in unterschiedlichen Spezifikationen erhältlich, um alle Ihre Anforderungen von empfindlich (DW) bis grob (DZ) abzudecken.

Anwendungen:
  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Nichteisenmetallen
  • Topfbürsten speziell zum Bearbeiten von großen Flächen

Vorteile:
  • Draht aus Messing erzielt beste Ergebnisse auf Werkstücken aus Nichteisenmetallen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit

Wir empfehlen:
  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Speziell für große Flächen
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
0.27 kg
D x L x GE:
80 x 25 x M14 mm
Durchmesser:
80 mm
Form:
11T DW TOPFBÜRSTEN SCHRÄG
Herkunftsland:
GB
Nettogewicht:
0.27 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
M 0,3 mm
UNSPSC:
31191506
Werkstoffeignung:
Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH8002
EAN-Code Verpackung:
9009010042131
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, flächenbürste messing, Topfschleifbürsten, Drahtbürsten, entfernen, reinigen, säubern, Oberflächenvorbereitung, Feinbearbeitung, entgraten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.