Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Geweberolle 40x50 A150 JJ BASIC universell einsetzbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-20797
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     20797
EAN/GTIN:
     9003170207973
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Mit diesen hochflexiblen BASIC Geweberollen können Sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Materialien effizient bearbeiten. Egal ob Angleichen, Glätten, leichte Entgratungsarbeiten oder allgemeine Oberflächenvorbereitungen - mit diesen Rollen auf Gewebeunterlage haben wir für Sie die passende Lösung. Dank der offenen Kornverteilung eignen sie sich zudem perfekt für den Trockenschliff.

Anwendungen:
  • Zur Oberflächenvorbereitung per Hand bzw. in Verbindung mit einem Schwingschleifer
  • Zum Angleichen, Glätten, leichten Entgraten, zur Feinbearbeitung von Beschichtungen sowie zur allgemeinen Oberflächenvorbereitung

Vorteile:
  • Optimale Lösung für den Trockenschliff dank offener Kornverteilung auf vollflexibler Gewebeunterlage
  • Universell einsetzbar

Besonderheiten:
  • Für den Trockenschliff
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
Bohrung:
50 mm
Bruttogewicht:
1.382 kg
Form:
Gewebe Rolle
Herkunftsland:
CN
Korngroesse:
150
Nettogewicht:
1.382 kg
Produktlinie:
BASIC
Spezifikation:
A-B01 C JJ A150
Staerke:
40 mm
T x H:
40 x 50 mm
UNSPSC:
31191501
Werkstoffeignung:
Stahl;Edelstahl;Holz;Nichteisenmetalle;Composites;Gelcoat;Kunststoff / PVC
Warengruppe:
SSYR8
EAN-Code Verpackung:
9009010207974
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, schleifbandrolle, Schleifbänder, Schleifgürtel, Bandschleifer, Schleifstreifen, Schleifriemen, glätten, entgraten, angleichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.