Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.A 10002 pH- und Temperatur-Tester mit Einstechelektrode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.A 10002 pH- und Temperatur-Tester mit Einstechelektrode
C.A 10002 pH- und Temperatur-Tester mit Einstechelektrode
C.A 10002 pH- und Temperatur-Tester mit Einstechelektrode
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01710016
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01710016
EAN/GTIN:
     3663653008228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Stärken
Durchdringende Glas-Messspitze mit Faser-Diaphragma
Wasserdicht, leicht und im Taschenformat
Kalibrierung in 30 s, sehr einfach und intuitiv
Sehr schnelle Ansprechzeit

Beschreibung
Der pH-Tester CA 10002 eignet sich für viele Anwendungen bei Lebensmitteln:
Fermentationsprüfung bei Milchprodukten
Überprüfung von Käse, bis zum Reifegrad
Prüfung der Milchqualität
Das Gerät eignet sich auch für die Prüfung des Boden-pH-Werts in der Landwirtschaft. Durch seine Genauigkeit und seine schnelle Reaktionszeit empfiehlt er sich besonders für Vorprüfungen in Forschung und Entwicklung.
Messumfang :
pH-Wert 2,00 bis 12,00 pH
Temperatur von 0,0 bis 80,0 °C / von 32,0 bis 176,0 °F
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Temperaturmessung:
true
Ausführung:
tragbar
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
USB-Schnittstelle:
false
Bluetooth-Schnittstelle:
false
WLAN-kompatibel:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
SPI-Interface:
false
Mit Datenlogger:
false
Leitfähigkeitsmessung:
false
Kleinste Auflösung Temperatur:
0,1 °C
Temperaturmessbereich:
0 °C | 60 °C
Messung ph-Wert:
true
Messbereich pH-Wert:
0 | 14
Kleinste Auflösung pH-Messung:
0,01
Temperaturkompensation pH:
automatisch
Mit mV DC-Messung:
false
Mit DO-Messung:
false
Mit TDS-Messung:
false
Mit Salzgehaltmessung:
false
Widerstandsmessung:
false
Mit Ionenkonzentrationsmessung (ISE):
false
Mit Trübungsmessung:
false
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700109
ab € 8,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700106
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01700107
ab € 8,68*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01710056
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.