Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BR04: 4 Widerstandsdekaden 1 Ohm...10 kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BR04: 4 Widerstandsdekaden 1 Ohm...10 kOhm
BR04: 4 Widerstandsdekaden 1 Ohm...10 kOhm
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01197401
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01197401
EAN/GTIN:
     3663653002424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand
Beschreibung
Widerstandsdekade mit 4 Dekaden
- Widerstandsdekaden im Pultgehäuse
- Ausgang: Sicherheitsbuchsen mit Ø 4 mm
- Frontplatte und Metallkoffer sind mit einer verwechslungssicheren Sicherheitserdungsbuchse verbunden.

BR04
Dekade - Messbereich - I max
1 - 1 Ω bis 10 Ω - 700 mA
2 - 10 Ω bis 100 Ω - 200 mA
3 - 100 Ω bis 1 kΩ - 70 mA
4 - 1 kΩ bis 10 kΩ - 20 mA
Gesamtwiderstand: 11,11 kΩ
Messgenauigkeit: 1%
Abmessungen und Gewicht: 310 x 90 x 80 mm - 1 kg
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT II
Mit Koffer/Tasche:
false
Breite:
86 mm
Höhe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
310 mm
Max. Eingangsstrom:
0 A
Max. Ausgangsspannung:
150 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
150 V
Steckverbindertyp Eingang:
sonstige
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Art des Adapters:
elektrisch
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Weitere Suchbegriffe: BR04
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 149,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,45*
€ 156,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01197404
€ 224,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.