Beschreibung Digitaler Windungsverhältnis-Prüfer für Transformatoren
Der DTR® 8510 ist ein tragbarer, digitaler Windungsverhältnis-Prüfer zum Prüfen von Leistungs-, Spannungs- und Stromwandlern. Nach Anschluss an dem stromlosen Transformator zeigt der DTR 8510 mit hoher Genauigkeit das Windungszahlenverhältnis zwischen Primär- und Sekundärkreis an und gleichzeitig die Windungspolarität sowie den verwendeten Erregerstrom.
Die Prüfungen mit dem DTR 8510 laufen nach einem Prüfverfahren, das den IEEE-Standard erfüllt, vollkommen automatisch ab. Vorherige Kalibrierungen oder Abgleiche sind nicht notwendig. Während der Messung führt der DTR 8510 eine automatische Eigen-Kalibrierung durch und kontrolliert: Windungen, Anschlüsse und Stromkreise, Kurzschlüsse (zu hoher Erregerstrom), den Anschluss der Messleitung, die Polarität.
Schnelle, genaue Anzeige der Messwerte.
Funktionen - Technische Daten Wandlungsverhältnis: von 0,8000:1 bis 8000:1 (Spanungs- und Leistungswandler) und von 0,8000 bis 1000,0 (Stromwandler) - automatische Messbereichswahl, Prüfungen erfolgen zum Schutz des Bedieners durch Erregung des Primärkreises bei gleichzeitiger Messung des Sekundärkreises Warnmeldungen bei schlechten Anschlüssen, Verpolungen, offenen Kreisen oder Kurzschlüssen, Digitalanzeige – Anzeige von Berichten, Windungspolarität - Abweichung von den Nennwerten in Prozent und Erregerstrom. Der Bargraph zeigt den Fortschritt der Eigen-Kalibrierung und der Messungen, Speicherung von bis zu 10.000 Messwerten im internen Speicher, USB-Schnittstelle und im Lieferumfang enthaltene Software DataView zur Konfigurierung des Geräts, Übertragen und Analysieren der Messwerte und zum Erstellen von Prüfberichten.
Die Stromversorgung erfolgt über NiMH-Akkus (10 Stunden ununterbrochener Batteriebetrieb) mit externem Ladegerät Schutzart: IP53 Installationskategorie: IEC 61010 CAT IV 50 V Abmessungen: 272 x 248 x 130 mm; Gewicht: 3,7 kg |