| |
|
| Artikel-Nr.: CGDJS-AX1360-P Herst.-Nr.: AX1360-P EAN/GTIN: 3760171417676 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung Geregeltes, programmierbares Netzgerät mit 3 Anschlüssen, davon zwei regelbaren Anschlüssen (0-30 V) und einem Anschluss mit fester Auswahl (2,5 V, 3,3 V, 5 V), Das AX1360-P ist einfach in der Anwendung. So kann von Reihen- zu Parallelschaltung durch eine einfache Auswahl ohne Verkabelung gewechselt werden, dabei erfolgt das Umschalten zwischen den beiden Modi automatisch.
Zusätzliche technische Daten: - 2 regelbare Ausgänge (0-30 V) und 1 Ausgang mit fester Auswahl (2,5 V / 3,3 V / 5 V) - Helle Anzeige der Ströme und Spannungen mit 3 Stellen - Schnellere Verwendung durch 4 Tasten im vorderen Bedienfeld für den Aufruf gespeicherter Konfigurationen - große Stabilität, geringe Abweichungen über einen Zeitraum in allen Modi - Schutz gegen Überspannungen, Überhitzungen und Kurzschlüsse - Belüftung hängt von der Leistung am Ausgang ab - Datenübertragung über USB und SCPI-Programmierung, - LV- und CVI-Treiber auf der Support-Webseite. Weitere Informationen: | | Breite: | 310 mm | Höhe: | 250 mm | Tiefe: | 150 mm | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | 1. Ausgangsspannung: | 0 V | 30 V | 2. Ausgangsspannung: | 0 V | 30 V | 3. Ausgangsspannung: | 2.5 V | 5 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 6 A | Max. Ausgangsstrom 2: | 6 A | Max. Ausgangsstrom 3: | 3 A | Ausgangsspannung einstellbar: | true | Kurzschlussfest: | true | Ausgangsspannung geregelt: | false | Stabilisiert: | true | Tragschienenmontage möglich: | false | Wandmontage möglich: | false | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Direktmontage möglich: | false | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AX 1360 |
| | |
| |