Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider für harten Draht, Ø 1,4 bis 2,8 mm, ELOFORT 32-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
32-160
32-160
Seitenschneider für harten Draht, Ø 1,4 bis 2,8 mm, ELOFORT 32-160
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0032001601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0032001601000
EAN/GTIN:
     4022989131250
Suchbegriffe:
Seitenschneider
elora seitenschneider
seitenschneider

Ausführung:
Schneiden induktiv gehärtet ca. 58 - 62 HRC
geeignet für gehärteten Stahldraht, Pianodraht
2 Komponenten-Griffhüllen
Chrom-Vanadium-Stahl CrV 6140
nach DIN/ISO 5749

Weitere Informationen:
Gewicht:
230 g
Länge:
130 mm | 5 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0492001302000
ab € 20,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.