Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINKHAUSER Ordnerversandbox 50 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/148/a006148v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/148/a006148v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/705/a007705h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/174/y000174g.jpg
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62517
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP058.85
EAN/GTIN:
     04033657009665
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
DINKHAUSER Ordnerversandbox 50 anthrazit FSC Nr. CP058.85, 6,4x29,8x32,5cm, Wellpappe
Weitere Informationen:
Sonstiges
Für Papierformat
DIN A4
Verschlusstechnik
mit Steckverschluss
wieder verschließbar
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden
Nein
Gewicht
145
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff
Wellpappe
recycelbar
Ja
Farbe
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung
Ordnerversandkarton
Innenmaße
32,2 x 5 x 28,8 cm (B x H x T)
Außenmaße
32,8 x 6,2 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe
1-wellig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP055.51
€ 1,03*
Ähnlich
Dinkhauser
CP055.01
€ 0,99*
Ähnlich
Dinkhauser
30000262
€ 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.