Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte 33011 Eazycare Econ 90x120cm PP an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-62051
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33011
EAN/GTIN:
     04260061894789
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
1200 mm
Breite
900 mm
Mattenstärke
6 mm
Marke
Miltex
Arbeitsplatzausstattung
Bodenbelag
Bodenbelag
Schmutzfangmatte
Einsatzort
Innenbereich
geeignet für (Branche/Bereich)
Türschwenkbereiche in Bürogebäuden, Hotels, Gastronomie und
Höhe
6 mm
Form
eckig
Beständigkeit
gegen Schmutz und Feuchtigkeit
Bodenbelag Funktion
rutschfest
Material Lauffläche
Polypropylen, meliert
Material Rücken
Vinyl
Farbe
anthrazit
Gewicht
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
33012
€ 31,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.