|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-61693 Herst.-Nr.: PP K07.06 EAN/GTIN: 04250315300555 |
| |
|
|  |  |
 | Versandverpackung progress pack Postbox PREMIUM PP K07.06 A4+, Innenmaße: 330x290x120mm (LxBxH), braun, Pack 20 Stück - progress pack Postbox Secure PREMIUM PP K07.06 aus extrem stabiler Wellpappe für Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik und vieles mehr. Für Format: A4+, Innenmaße: 330x290x120mm (LxBxH), Außenmaße: 383x305x130mm (LxBxH), Material: Wellpappe, Qualität: 1.30 B, Gewicht: ca. 270g, Farbe: Braun, Verschlussart: Haftklebung/Aufreißfaden, Inhalt je Packung: 20 Stück. Ausführung: 7 Selbstklebeverschlüsse für sicheren Versand, ausgeprägter umlaufender Kantenschutz, Aufreißfaden für sicheres Öffnen, Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz, rationelles Handling und schnelle Aufrichten, extrem stabil. Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttypbezeichnung | POSTBOX SECURE PREMIUM |  | Produktverwendung | universell |  | Für Papierformat | DIN A4+ |  | Verschlusstechnik | mit Haftklebung |  | Aufreißhilfe vorhanden | Ja |  | wieder verschließbar | Nein |  | Beschriftungsfeld vorhanden | Nein |  | Kantenschutz vorhanden | Ja |  | stapelbar | Ja |  | Gewicht | 270 |  | Werkstoff | Wellpappe |  | Farbe | braun |  | Werbliche Produkttypbezeichnung | Versandkarton POSTBOX SECURE PREMIUM |  | Innenmaße | 33 x 12 x 29 cm (B x H x T) |  | Außenmaße | 38,3 x 13 x 30,5 cm (B x H x T) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, ordner versandboxen braun, ordner versandbox |
|  |  |
| |