Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter ProfiCare,Ultrasch. PC-LB3077 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Bomann PC-LB 3077 Luftbefeuchter Ultraschall 5 l Schwarz, Weiß 25 W
Artikel-Nr.:
     CFYXG-61583
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330770
EAN/GTIN:
     04006160307702
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter

Luftbefeuchter ProfiCare,Ultrasch. PC-LB3077 ws

Luftbefeuchter mit Ultraschalltechnologie zur Steuerung einer optimalen Luftfeuchtigkeit, geringe Kondenswasserbildung durch Wasserzerstäubung zu feinsten Nebelpartikeln (10 µ) - keine Wasserbenetzung auf dem Tisch oder Boden, wirkungsvolle Luftbefeuchtung für Räume bis zu 50-60 m², optimal für z.B. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer oder Büro, 3 Betriebsmodi: -Schlafmodus/Energiesparmodus: flüsterleiser Betrieb mit gedimmtem Bedienpanel für minimalen Stromverbrauch, -Automatik: autom.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
5 l
Geeignet für Räume bis zu
60 m²
Maximale Timer-Zeit
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Betriebszeit
40 h
Filtermaterial
Karbon
Steuerung
Berührung
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Luftfilter
Ja
Filterung
Ja
Schlafmodus
Ja
Energie
Leistung
25 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
328 mm
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 44,61*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
€ 22,61*
Sonstiges
Voltcraft
MS-10
€ 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.