Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 414F LÜFTER, 40X40X10MM, 24VDC, 8M3/H, 22.1DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 414 F Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
ebm-papst 414 F Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-60809
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     414F
EAN/GTIN:
     04099889480207
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 400F
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 22.1 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.134 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 4.71 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 5400 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 800 mW
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 10 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Informationen:
    Energie
    Stromverbrauch (Standardbetrieb)
    0.8 W
    Spannung
    20 - 28 V
    Nennspannung
    24 V
    Gewicht und Abmessungen
    Breite
    40 mm
    Tiefe
    40 mm
    Höhe
    10 mm
    Gewicht
    17 g
    Design
    Produktfarbe
    Schwarz
    Material
    Polyamid, Thermoplastisches Polyester (PBT)
    Zertifizierung
    VDE, CSA, UL
    Sonstige Funktionen
    Lagerlebensdauer (L10)
    45000 h
    Leistungen
    Empfohlene Platzierung
    Universal
    Typ
    Ventilator
    Unterstützte Prozessorsteckplätze
    Nicht unterstützt
    Kompatible Prozessoren
    Nicht unterstützt
    Rotationsgeschwindigkeit (max.)
    5400 RPM
    Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
    22.1 dB
    Luftstrom
    8 m³/h
    Betriebstemperatur
    -20 - 70 °C
    Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,87*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,73*
    € 17,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ29-1
    € 6,84*
    Zubehör
    ebm-papst
    CDC242055UC-R
    € 146,37*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF40
    € 5,24*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 29-1
    € 4,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.