|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-5864 Herst.-Nr.: MQGJ2ZM/A EAN/GTIN: 00190198496263 |
| |
|
|  |  |
 | Verbinde dein iPhone, dein iPad oder deinen iPod mit Lightning Connector mit deinem USB‑C oder Thunderbolt 3 (USB‑C) fähigen Mac zum Synchronisieren und Aufladen.
Du kannst dieses Kabel auch mit einem Apple 29W, 30W, 61W oder 87W USB‑C Power Adapter verwenden, um dein iOS Gerät zu laden, und beim iPhone 8, iPhone 8 Plus oder iPhone X sowie bei ausgewählten iPad Pro Modellen sogar die Schnellladefunktion nutzen. Mit folgenden Computern kompatibel:
12" MacBook, 13" MacBook Pro – Thunderbolt 3 (USB‑C), 15" MacBook Pro – Thunderbolt 3 (USB‑C), 21,5" iMac – Thunderbolt 3 (USB‑C), 27" iMac – Thunderbolt 3 (USB‑C); iMac Pro Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |