Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Buchstabenregister
>
Artikel
Leitz 12610085 Tab-Register Numerischer Registerindex Polypropylen (PP) Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-58325
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
12610085
EAN/GTIN:
04002432341504
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Plastikregister mit beschriftbarem Deckblatt aus Karton und Taben mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Länge (mm)
297 mm
Höhe
3 mm
Gewicht
210 g
Merkmale
Typ
Numerischer Registerindex
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Reiter
24
Ausrichtung
Porträt
Mediengewicht
250 g/m²
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
,
Kunststoffregister
,
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Maxi-Register
,
Register Überbreite
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
plastikregister a-z
,
kunststoff register
,
plastikregister a4
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4,08*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,611*
€ 4,29709
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,871*
€ 3,41649
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kunststoffregister Leitz 12600000 11-fach A4 Überbreite (volle Höhe)
Leitz
12600000
€ 3,82*
Sonstiges
Plastikregister A-Z, A4, halbe Höhe, PP, 20 Blatt, grau
Leitz
12620000
€ 2,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.