Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-5791
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000354655
EAN/GTIN:
     04015448551836
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronikspray
Kontakt-Reiniger
Kontakt-Spray
Kontaktreiniger

Kontaktspray 400 ml Spraydose PROMAT CHEMICALS

beseitigt zuverlässig Verkrustungen und schützt vor erneuter Oxidation durch Korrosionsschutzadditive verhindert Kriechströme · mit Korrosionsschutz, der für eine dauerhafte elektrische Kontaktfähigkeit sorgt · für Elektrokontakte an Schaltern, Relais, Leuchten etc. · besonders empfehlenswert in den Bereichen Anlage- und Elektrotechnik, Haustechnik, Industrie etc. · silikonfrei · elektrische Schaltkontakte nur besprühen, nicht spülen! Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Marke
PROMAT CHEMICALS
Werkstoffeignung INOX
Sicherheitsdatenblatt
Werkstoffeignung Stahl
260.00
Einsatzbereich
ja
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
ja
Sichtfeld
400 ml
Fassungsvermögen
PH00
Lastdrehzahl
GHS02
Verfahren
(PROMAT) Gültig ab: 07.01.2020, Sprache: DE
Gewinde-Ø
(PROMAT) Gültig ab: 12.06.2017, Sprache: DE
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
s_4000354655_de_20151109_de.pdf
Abmessung
safety_data_sheet
Inhalt
8
Gebinde
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø
s_4000354655_de_20140729_de.pdf
Außen-Ø
safety_data_sheet
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Sicherheitsdatenblatt
Arbeitsbereich
application/pdf
Andrückschraube
s_4000354655_de_20110420_de.pdf
Höhe gespannt
safety_data_sheet
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Sicherheitsdatenblatt
Haltekraft F1
application/pdf
Bauart
s_4000354655_de_20090421_de.pdf
Fußgröße
safety_data_sheet
Länge geöffnet
11
Hub
Sicherheitsdatenblatt
Länge gespannt
application/pdf
Spannweite
v_4000354655_de_20200310_de.pdf
Außengewinde mm
data_sheet
Brennerbreite
12
Innengewinde mm
Detergenzienverordnung
Beschichtung
3
Tiefe
application/pdf
Höhe
t_4000354655_de_20210830_all.pdf
Lagerkapazität
data_sheet
Anzahl Türen
13
Ausstattung
Technisches Datenblatt
Drehzahl max.
2
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sprache
Gültig ab: 29.07.2014, Sprache: DE
Ausgangsanschluss
Gültig ab: 20.04.2011, Sprache: DE
Durchflussleistung max.
Gültig ab: 21.04.2009, Sprache: DE
Eingangsdruck
Gültig ab: 10.03.2020, Sprache: DE
Elektroden-Ø
4000354435 4000354445
Glasgröße
similar
Spiegel-Ø
Druckgaspackungen
Nenn-Ø
2.1
Plattenstärke
2
Platte
5F
Anwendung
Aerosol
Verpackung
GHS02;;GHS07
mittlere Leistung
G
Gefahrstoff
(PROMAT) Gültig ab: 31.01.2020, Sprache: DE
7
s_4000354655_de_20170612_de.pdf
safety_data_sheet

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,07*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000354000
€ 0,17734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.