Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dinkhauser ColomPac Versandkarton POST-BOX CP067.07 46x16x31cm braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colompac CP067.07 Paket Verpackungsbox Braun
Colompac CP067.07 Paket Verpackungsbox Braun
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55102
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP067.07
EAN/GTIN:
     04033657670704
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Sicher unterwegs mit der Post! Geeignet für empfindliche Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharma- und Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV- und Elektronikzubehör und vieles mehr. Rationelles Handling und schnelles Aufrichten, platzsparend vorgefaltet.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
POST-BOX
Produktverwendung
Ersatzteile, Werbeartikel, Geschenke, Pharmaartikel, Kosmetikartikel, Spielwaren, EDV-Zubehör, Elektronikzubehör
Für Papierformat
DIN A3+
Verschlusstechnik
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden
Ja
wieder verschließbar
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden
Nein
Kantenschutz vorhanden
Ja
Gewicht
480
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff
Kraftliner Wellpappe
recycelbar
Ja
Farbe
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung
Versandkarton POST-BOX
Innenmaße
46 x 16 x 31 cm (B x H x T)
Außenmaße
51,5 x 17 x 33,5 cm (B x H x T)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 410 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 820 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP06604
€ 1,47*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 066.02
€ 1,03*
Sonstiges
Dinkhauser
30000273
€ 2,27*
Sonstiges
Dinkhauser
CP067.06
€ 2,04*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 067.02
€ 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.