Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOUDAL 105605 2K-Türzargenschaum SOUDAFOAM 400 ml B2 grün mit Einweghandschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54316
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     105605
EAN/GTIN:
     05411183005129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
2K-Türzargenschaum SOUDAFOAM 400 ml B2 grün m.Einw.-Handsch.Dose SOUDAL 2K-Polyurethan-Schnellschaum · besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von Türzargen und Fensterelementen nach GEG DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen- und Duschtassenträgern · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Haltbarkeit: 18 Monate · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +90°C · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
400 ml
Schaumausbeute
20 l
Schalldämmwert
63 dB
Marke
SOUDAL
Farbe
grün
Werkstoffeignung INOX
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl
ja
Einsatzbereich
3
Werkstoffeignung Aluminium
true
Flaschenanzahl
2
Sichtfeld
400 ml
Fassungsvermögen
TE81
SNR
Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben (www.pdr.de/plz-suche), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter www.pdr.de.
Verfahren
GHS08
Draht-Ø
application/pdf
Einsatzgröße
s_4000353909_de_20190824_de.pdf
Abmessung
safety_data_sheet
Gebinde
Sicherheitsdatenblatt
Innen-Ø
t_4000353909_de_20150918_de.pdf
Außen-Ø
data_sheet
Kernbohrer-Ø max.
9
Spiralbohrer-Ø max.
Technisches Datenblatt
Arbeitsbereich
application/pdf
Andrückschraube
pdr_info_20210805_all.pdf
Höhe gespannt
data_sheet
Spannhöhe
10
Haltekraft F2
Zusatzinfo_PDF
Beschichtung
Druckgaspackungen
Drehzahl max.
2.1
Ventilsteuerung
H222 - Extrem entzündbares Aerosol.;;H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H319 - Verursacht schwere Augenreizung.;;H334 - Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome ode;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.;;H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederhol
Sprache
Gültig ab: 18.09.2015, Sprache: DE
Spiegel-Ø
2
Nenn-Ø
5F
Plattenstärke
Aerosole
Platte
D
Anwendung
UN1950
Verpackung
GHS02;;GHS07;;GHS08
mittlere Leistung
G
Gefahrstoff
7
GHS07
image/jpeg
normal
o_soudal_sws_2_all.jpg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,34*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATG
2442-10
€ 3,88*
Zubehör
Soudal
102998
€ 2,63*
Zubehör
Soudal
106111
€ 1,45*
Zubehör
Honeywell
1032179
€ 6,56*
Zubehör
STALOC
104409055.HD
€ 37,31*
Zubehör
STALOC
104409055
€ 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.