Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac® Geschenkbox Medium CP068.96/02 mit do


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     CFYXG-53823
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP068.96/02
EAN/GTIN:
     04033657964063
Suchbegriffe:
Geschenk-Box
Geschenk-Schachtel
Geschenkbox
Geschenkschachtel
Offsetbedruckt: Und Ihr Geschenk kommt gut an! Die Geschenkverpackung die sich auch versenden lässt. Hochwertig offsetbedruckt in ansprechendem Design, Konstruktion mit wiederverschließbarem Deckel zur Aufbewahrung. Sicherer Eingriffschutz durch Vier-Punkt-Deckel. Mit ColomPac Selbstklebeverschluss.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Länge
363 mm
Breite
290 mm
Höhe
125 mm
Produkttypbezeichnung
Medium
Werbliche Produkttypbezeichnung
Geschenkkarton Medium
Produktverwendung
Geschenkversand
Innenmaße
36,3 x 12,5 x 29 cm (B x H x T)
Außenmaße
37,8 x 13 x 29,8 cm (B x H x T)
Verschlusstechnik
mit Selbstklebung
Aufreißhilfe vorhanden
Ja
wieder verschließbar
Ja
Masse (Gewicht)
284 g
Zertifikat/Zulassung
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material
Wellpappe
recycelbar
Ja
klimaneutral produziert
Ja
Farbe
weiß/rot
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dinkhauser
CP068.92/02
€ 1,47*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 012.07
€ 0,90*
Sonstiges
Dinkhauser
CP 069.04
€ 2,49*
Sonstiges
Soennecken
5555
€ 4,17*
Sonstiges
VEPATIM
KA_1190_400_200_32BC
€ 5,93*
Sonstiges
VEPATIM
WX-35102
€ 0,546*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.